Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BYV22060A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 6 inchi | AG6KGM 36FT03

HAYWARD BYV22060A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 6 inci

În stoc
Articol: AG6KGM Model: BYV22060A0VL000Crucea Ref: 36FT03

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,166.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpCPVC
Bolt Circle Dia.9.5 "
ConformitateASTM D1784 Clasa de celule 23447
Material discCPVC
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei6"
Stilanafură
Temp. Gamă32 de grade până la 190 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Tip mânerMaterial pentru căptușealăNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
HAYWARD BYV22020A0EL000 Supapă fluture Cpvc Epdm Pârghie de 2 inchi | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "PârghieEPDM42"€815.04
HAYWARD BYV22020A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 2 inchi | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "PârghieFPM42"€1,106.62
HAYWARD BYV22030A0EL000 Supapă fluture Cpvc Epdm Pârghie de 3 inchi | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"PârghieEPDM43"€817.23
HAYWARD BYV22030A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 3 inchi | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"PârghieFPM43"€1,433.90
HAYWARD BYV22040A0EL000 Supapă fluture Cpvc Epdm 4 inch Levier | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "PârghieEPDM84"€948.66
HAYWARD BYV22040A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 4 inchi | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "PârghieFPM84"€1,741.59
HAYWARD BYV22060A0EL000 Supapă fluture Cpvc Epdm 6 inch Levier | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "PârghieEPDM86"€1,439.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BYV22060A0VL000 Supapă fluture Cpvc Fpm Pârghie de 6 inci
€3,166.51 /unitate