HAYWARD SB1250SE18 Filtru simplex priză de 2-1/2 inch | AA7EFA 15W003

HAYWARD SB1250SE18 Filtru simplex priză de 2-1/2 inch

În stoc
Post: AA7EFA Model: SB1250SE18Crucea Ref: 15W003

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,022.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru simplex
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiunePriză
Înălţime22 19 / 64 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 8 "
PecetluiEPDM
Mărimea2.5 "
Lăţime16 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎnălţimeArticolDimensiune ecranPecetluiMărimeaLăţimePreț
HAYWARD SB1050STE132 Filtru simplex 1/2 inch priză/filetat | AA7EET 15V995 SB1050STE132Soclu / filetat11 45 / 64 "Filtru simplex1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "€754.46
HAYWARD SB1075STE132 Filtru simplex 3/4 inch priză/filetat | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Soclu / filetat11 45 / 64 "Filtru simplex1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€700.75
HAYWARD SB1100STE132 Filtru simplex 1 inch priză/filetat | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Soclu / filetat11 45 / 64 "Filtru simplex1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€661.12
HAYWARD SB1125STE18 Filtru simplex 1.25 inch priză/filet | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Soclu / filetat15.5 "Filtru simplex1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,328.06
HAYWARD SB1150STE18 Filtru simplex 1.5 inch priză/filetat | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Soclu / filetat15.5 "Filtru simplex1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€1,172.02
HAYWARD SB1200STE18 Filtru simplex 2 inch priză/filetat | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Soclu / filetat15.5 "Filtru simplex1 / 8 "EPDM2"12.75 "€1,077.24
HAYWARD SB1250TE18 Filtru simplex 2-1/2 inch filetat | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Filetat22 19 / 64 "Filtru simplex1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€3,094.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SB1250SE18 Filtru simplex priză de 2-1/2 inch
€3,022.77 /unitate