HAYWARD SBC125STE18 Filtru coș 1 1/4 inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7

HAYWARD SBC125STE18 Filtru coș 1 1/4 inch Eastar

În stoc
Articol: AC8MBC Model: SBC125STE18Crucea Ref: 3CDZ7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,373.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1-1/4 "
ConexiuneSoclu / filetat
Tip conexiuneSoclu / filetat
Înălţime15.5 "
Material carcasăPaște (R)
MaterialPaște (R)
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 8 "
PecetluiEPDM
Mărimea1.25 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4385
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaÎnălţimeMaterial carcasăLăţimeMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranPreț
HAYWARD SBC050STE132 Filtru coș 1/2 inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "Eastar11 "Eastar150 psi1 / 2 "1 / 32 "€794.84
HAYWARD SBC075STE132 Filtru coș 3/4 inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Paște (R)11 "Paște (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€818.25
HAYWARD SBC100STE132 Filtru coș 1 inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Paște (R)11 "Paște (R)100 psi1"1 / 32 "€792.59
HAYWARD SBC150STE18 Filtru coș 1 1/2 inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Paște (R)16 "Paște (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€1,264.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SBC125STE18 Filtru coș 1 1/4 inch Eastar
€1,373.22 /unitate