Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD SBC050STE132 Filtru coș 1/2 inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1

HAYWARD SBC050STE132 Filtru coș 1/2 inch Eastar

În stoc
Articol: AC8MAW Model: SBC050STE132Crucea Ref: 3CDZ1
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
€742.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiuneSoclu / filetat
Tip conexiuneSoclu / filetat
Înălţime1.77 "
Material carcasăEastar
MaterialEastar
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiViton
Mărimea1 / 2 "
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaÎnălţimeMaterial carcasăLăţimeMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranPreț
HAYWARD SBC075STE132 Filtru coș 3/4 inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Paște (R)11 "Paște (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€738.50
HAYWARD SBC100STE132 Filtru coș 1 inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Paște (R)11 "Paște (R)100 psi1"1 / 32 "€715.33
HAYWARD SBC125STE18 Filtru coș 1 1/4 inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Paște (R)16 "Paște (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,282.66
HAYWARD SBC150STE18 Filtru coș 1 1/2 inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Paște (R)16 "Paște (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€1,181.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SBC050STE132 Filtru coș 1/2 inch Eastar
€742.43 /unitate