Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YSX1010022 Ecran 1 inch PVC | AC8MFM 3CER5

HAYWARD YSX1010022 Ecran PVC de 1 inchi

În stoc
Articol: AC8MFM Model: YSX1010022Crucea Ref: 3CER5
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
€68.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcran
Port de suflare (NPT)1"
MaterialPVC
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiViton
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialEcranMărimeaPreț
HAYWARD YSX1005022 Ecran 1/2 inch PVC | AC8MFH 3CER1 YSX1005022PVCPVC1 / 2 "€52.79
HAYWARD YSX1007522 Ecran 3/4 inch PVC | AC8MFK 3CER3 YSX1007522PVCPVC3 / 4 "€62.91
HAYWARD YSX1020022 Ecran 2 inch PVC | AC8MFT 3CET2 YSX1020022PVCPVC2"€143.95
HAYWARD YSX2005022 Ecran 1/2 inch Cpvc | AC8MFV 3CET4 YSX2005022CPVCCPVC1 / 2 "€75.13
HAYWARD YSX2007522 Ecran 3/4 inch Cpvc | AC8MFX 3CET6 YSX2007522CPVCCPVC3 / 4 "€86.18
HAYWARD YSX2010022 Ecran 1 inch Cpvc | AC8MFZ 3CET8 YSX2010022CPVCCPVC1"€110.85
HAYWARD YSX2020022 Ecran 2 inch Cpvc | AC8MGD 3CEU3 YSX2020022CPVCCPVC2"€184.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YSX1010022 Ecran PVC de 1 inchi
€68.95 /unitate