HEAT WAGON DG250 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel | AA3YZN 11Z967

HEAT WAGON Încălzitor portabil pe gaz DG250 Combustibil dublu

În stoc
Articol: AA3YZN Model: DG250Crucea Ref: 11Z967

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,439.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz
Flux de aerCfm 2766
Amplificatoare AC5
Ieșire BtuH241,000/255,000
Termostat încorporatNu
Lungime cablu12 "
Tarif combustibilLP 2.3 gph, 255 cu. ft./hr NG
Tip de gazLP / NG
Zona de încălzire12,500 sq ft.
Înălţime36 "
Hz60
Lungime45 "
Min. Dimensiunea cilindrului500 gal. - 2000 lb.
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateLimită de supraîncălzire, comutator de aer, senzor de flacără
Voltaj120
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7322900015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHLungime cabluÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HEAT WAGON DG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968 DG400Cfm 41208400,00012 "39 "61 "34 "€5,620.74
HEAT WAGON VG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5 VG400Cfm 210010400,00036 "45 "60 "24 "€13,231.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEAT WAGON Încălzitor portabil pe gaz DG250 Combustibil dublu
€4,439.70 /unitate