HEAT WAGON DG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968

HEAT WAGON Încălzitor portabil pe gaz DG400 Dual Fuel 400000 Btuh

În stoc
Articol: AA3YZP Model: DG400Crucea Ref: 11Z968

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,620.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz
Flux de aerCfm 4120
Amplificatoare AC8
Ieșire BtuH400,000
Termostat încorporatNu
Lungime cablu12 "
Tarif combustibilLP 4.3 gph, 404 cu. ft./hr NG
Tip de gazLP / NG
Zona de încălzire40,000 sq ft.
Înălţime39 "
Hz60
Lungime61 "
Min. Dimensiunea cilindrului500 gal. - 2000 lb.
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateLimită de supraîncălzire, comutator de aer, senzor de flacără
Voltaj120
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.51
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7322900015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHLungime cabluÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HEAT WAGON DG250 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel | AA3YZN 11Z967 DG250Cfm 27665241,000/255,00012 "36 "45 "31 "€4,439.70
HEAT WAGON VG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5 VG400Cfm 210010400,00036 "45 "60 "24 "€13,231.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEAT WAGON Încălzitor portabil pe gaz DG400 Dual Fuel 400000 Btuh
€5,620.74 /unitate