HEAT WAGON VG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AE6BCQ 5PFW5

HEAT WAGON VG400 Incalzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh

În stoc
Articol: AE6BCQ Model: VG400Crucea Ref: 5PFW5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,231.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz
Flux de aerCfm 2100
Temperatura aerului Creştere200 grade F
Amplificatoare AC10
Ieșire BtuH400,000
Termostat încorporatDa
Lungime cablu36 "
Tarif combustibil19 lb./h.
Tip de gazLP / NG
Zona de încălzire64,000 sq ft.
Înălţime45 "
Hz60
Lungime60 "
Min. Dimensiunea cilindrului500 gal. - 2000 lb.
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateControl de siguranță a flăcării, limită de supraîncălzire, comutator pentru fluxul de aer
Voltaj120
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.55
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHLungime cabluÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HEAT WAGON DG250 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel | AA3YZN 11Z967 DG250Cfm 27665241,000/255,00012 "36 "45 "31 "€4,439.70
HEAT WAGON DG400 Încălzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh | AA3YZP 11Z968 DG400Cfm 41208400,00012 "39 "61 "34 "€5,620.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEAT WAGON VG400 Incalzitor portabil pe gaz Dual Fuel 400000 Btuh
€13,231.50 /unitate