Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Tigaie cu gheata Patrat 4l Albastru | AE9YPL 6NUE9

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Tigaie cu gheata Patrat 4l Albastru

În stoc
Articol: AE9YPL Model: HS28724BCrucea Ref: 6NUE9
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
€199.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie cu gheață
CuloriAlbastru
Susținelichide
În interiorul Dia.31 "
Înălțimea interioară5"
Lățimea interioară7.5 "
Materialpoliuretan
Max. Temp. Gama (F)240
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.36 "
Inălțime totală6"
Lungime totală10.2 "
Lățimea totală15.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS3924104000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (34.5 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăLățimea interioarăDia general.Inălțime totalăLungime totalăPreț
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Tavă cu gheață pătrată 1l Verde | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Verde19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€131.37
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Tigaie cu gheata Patrat 9l Rosie | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "Roșu42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€269.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Tigaie cu gheata Patrat 4l Albastru
€199.32 /unitate