Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Tigaie cu gheata Patrat 9l Rosie | AE9YPM 6NUF0

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l Red

În stoc
Articol: AE9YPM Model: HS28729RCrucea Ref: 6NUF0
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
€260.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie cu gheață
CuloriRoșu
Susținelichide
În interiorul Dia.42 "
Înălțimea interioară6"
Lungime interioară15 "
Lățimea interioară10.75 "
Materialpoliuretan
Max. Temp. Gama (F)240
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.48 "
Inălțime totală6.9 "
Lungime totală11.5 "
Lățimea totală20.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3924104000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (49 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăLățimea interioarăDia general.Inălțime totalăLungime totalăPreț
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Tavă cu gheață pătrată 1l Verde | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Verde19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€126.70
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Tigaie cu gheata Patrat 4l Albastru | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "Albastru31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€192.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l Red
€260.25 /unitate