Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Tavă cu gheață pătrată 1l Verde | AE9YPK 6NUE8

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Tavă cu gheață pătrată 1l verde

În stoc
Articol: AE9YPK Model: HS28721GCrucea Ref: 6NUE8
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
€131.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie cu gheață
CuloriVerde
Susținelichide
În interiorul Dia.19.5 "
Înălțimea interioară3.25 "
Lățimea interioară5.5 "
Materialpoliuretan
Max. Temp. Gama (F)240
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.22 "
Inălțime totală5"
Lungime totală8"
Lățimea totală10.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926901000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (24 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăLățimea interioarăDia general.Inălțime totalăLungime totalăPreț
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Tigaie cu gheata Patrat 4l Albastru | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "Albastru31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€199.32
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Tigaie cu gheata Patrat 9l Rosie | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "Roșu42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€269.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Tavă cu gheață pătrată 1l verde
€131.37 /unitate