Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H526-005 Debitmetru Blocare DC | AD8YYW 4NNG5

HEDLAND H526-005 Debitmetru Blocare DC

În stoc
Articol: AD8YYW Model: H526-005Crucea Ref: 4NNG5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€356.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Conector4 pini (clasa de protecție IP65)
Min. Actual25 mA maxim
NEMA Rating-ul12 și 13 (IP65)
Temperatura de operare.33 până la 158 F.
TipBlocare DC
Voltaj10-30 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluări de contact (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC sarcină rezistivă)

Variante de produs

ProdusModelMin. ActualTemperatura de operare.Preț
HEDLAND H526-006 Debitmetru Blocare DC | AE9MMZ 6KVU3 H526-00625mA32 până la 158 F.€380.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H526-005 Debitmetru Blocare DC
€356.66 /unitate