NUPLA 26505 Baros cu față din oțel moale 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 Baros Față din oțel moale 10lb

În stoc
Element: AD7TKE Model: 26505Ref încrucișat: 4GFD8 / BDS-10-32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€147.72 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței2.625 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiAlbastru
Lungimea capului6.75 "
Materialul capuluiOțel moale de siguranță
Greutatea capului10 lb.
Șef Lățime2.5 "
Lungime totală31.625 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205206000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Barosul Nupla 26505 este proiectat pentru a conduce stâlpi, a aseza echipamente agricole sau miniere și pentru a realiza proiecte de construcții grele.

Caracteristici:

  • Are o lungime totală de 31-5/8 inci pentru un acces sporit în zonele greu accesibile.
  • Această unitate Nupla este echipată cu un cap de 6-3/4 inch pentru aplicații de lovituri grele, cum ar fi stâlpi de gard și țepi de cale ferată.
  • Are duritatea suprafeței Rockwell 30 C pentru o rezistență sporită.
  • Acest baros vine cu o prindere anti-alunecare pentru o prindere mai buna.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.54

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut mânerul ciocanului Nupla 26505?

A. Mânerul ciocanului Nupla 26505 este fabricat din fibră de sticlă pentru rigiditate structurală.

Î. Ce material este folosit pentru a face fața acestui baros?

A. Acest baros are o față de oțel moale pentru a lovi pene și dalți fără a le deteriora.

Î. De ce este capul albastru?

A. Barosul din oțel moale Nupla 26505 are un cap albastru marcat cu „S” pentru siguranță și identificare ușoară pe șantier.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
NUPLA 26500 Baros din oțel moale 13 1/2 inch 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Baros cu fata din otel moale 3 lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Baros cu fata din otel moale 4 lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Baros cu fata din otel moale 6 lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Baros cu fata din otel moale 8 lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26506 Baros cu fata din otel moale 32 inch 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "€168.61
NUPLA 26507 Baros cu fata din otel moale 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "€221.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 26505 Baros Față din oțel moale 10lb
€147.72 /unitate