NUPLA Ciocanul de sanie cu față moale


Ciocanele din oțel moale Nupla sunt proiectate pentru antrenarea știfturilor și poziționarea pieselor în aplicații de mașini și prelucrarea metalelor. Capetele moi ale acestor ciocane reduc revenirea și oferă o lovitură mai concentrată, reducând deteriorarea suprafețelor înconjurătoare. Spre deosebire de un baros tradițional care are un cap solid din metal, un baros cu față moale are o cavitate goală umplută cu material greu, cum ar fi împușcătura de oțel....Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Negru , Design mâner: Ergonomic , Material mâner: Din fibra de sticla , Culoare cap: Albastru , Material cap: Oțel moale de siguranță , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
26500
1.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "€77.37
B
26501
1.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "€85.19
B
26502
1.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "€77.58
C
26508
2 5 / 16 "8.625 "20 lb.3.25 "32.5 "€273.82
D
26506
2 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "€169.12
D
26504
2.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "€98.20
B
26503
2.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "€110.18
D
26507
2.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "€205.77
D
26505
2.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "€145.04

Mecanism de lucru

  • Când utilizatorul balansează capul ciocanului spre ținta dorită, capul gol se comprimă și împușcătura de oțel din interior este forțată să se colecteze la perimetrul capului.
  • Acest lucru creează un efect de dead-low care reduce rebound și crește forța de impact.
  • Aceste baros termină sarcina folosind o forță puternică fără a provoca daune sau a deteriora suprafețele delicate.

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă SG?

SG (super grip) este un tip de prindere pentru scule care oferă o prindere confortabilă și mai bună în toate condițiile meteorologice, cu sau fără mănuși. Este disponibil în cauciuc clasic și stiluri ergo integrate.

Ce este pultruzia?

Pultruzia este un proces de sinteză compozit care implică tragerea fibrelor impregnate continuu printr-o matriță încălzită, care întărește rășina și consolidează fibrele într-o formă rigidă. Acest proces face ca ciocanele să fie ușoare și neconductoare, precum și extrem de rezistente la coroziune și putregai. Fibra de sticlă solidă încorporată în punctele critice de tensiune ale mânerului asigură o întărire superioară și un raport optim rezistență-greutate.

Care este avantajul capetelor care nu se strică?

Atributul de nedeteriorare al acestor capete din oțel moale absoarbe impactul și reduce daunele cauzate de lucru acolo unde protecția suprafeței este critică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?