Barosul Nupla 26500 este potrivit pentru îndepărtarea matrițelor, pentru a înlătura cuie mari sau pentru a îndepărta obiecte.
Caracteristici:
- Capul din oțel moale are o duritate maximă de 30 Rockwell C pentru a reduce forfecarea atunci când lovește oțelul dur.
- Acest ciocan de 2 lb dispune de un mâner ergo, turnat prin injecție, care este realizat prin pultruziune. Procesul folosește un material unic de rășină și mii de fire de fibră de sticlă, oferind siguranță, durabilitate și rezistență excelentă la intemperii și la substanțe chimice.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este compus ciocanul?
A. Acest baros moale are cavități interioare din compozit încărcate cu împușcături, complet acoperite într-o manta exterioară din polimer dur pentru o protecție superioară și o putere de lovire îmbunătățită.
Î. Care este avantajul prindere anti-alunecare?
A. Mânerul este dotat cu o prindere ergonomică anti-alunecare care reduce efortul și oboseala brațelor datorită efortului mai mic de strângere și prindere.
Î. De ce un mâner din fibră de sticlă este considerat mai bun decât un mâner din lemn?
A. Un mâner din fibră de sticlă este mai rigid și are o durată de valabilitate mai mare decât un mâner din lemn și nu este afectat de ciuperci, termite sau putregai uscat.