NUPLA 26507 Baros cu fata din otel moale 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 Baros Față din oțel moale 16lb

În stoc
Articol: AD7TKG Model: 26507Ref încrucișat: 4GFE1 / BDS-16-32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€221.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței2.125 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiAlbastru
Lungimea capului8.25 "
Materialul capuluiOțel moale de siguranță
Greutatea capului16 lb.
Șef Lățime2.875 "
Lungime totală32.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)81.79
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205206000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Barosul Nupla 26507 oferă lovituri de precizie cu impact ridicat, fără a deteriora obiecte. Acest baros cu fața moale este util în industria minieră pentru a îndoi și modela obiecte neîntărite.

Caracteristici:

  • Barosul Nupla 26507 are un mâner din fibră de sticlă pentru operații ușoare și oboseală redusă.
  • Capul său din oțel moale se învârte în timp ce lovește materiale mai dure și previne deteriorarea obiectelor lovite.
  • Acest baros de 16 lb are un marcaj S pe capul său de culoare albastră pentru o identificare ușoară pe șantier.

Accesorii compatibile:

  • Kit de prindere: Cu acest kit, utilizatorii pot lega ciocanul de ei înșiși în timp ce îl folosesc pe o platformă ridicată. Oferă transportul ușor al ciocanului.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.54

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul unui mâner lung?

A. Mânerul lung permite utilizatorilor să adune impuls în timpul unui leagăn și să aplice o forță relativ mai mare decât ciocanele cu mâner scurt.

Î. Care este duritatea suprafeței izbitoare a acestui baros Nupla?

A. 35RH.

Î. Cum este mai bun un ciocan cu față moale decât un ciocan cu față tare?

A. Ciocanele moi cu față protejează utilizatorii în timp ce efectuează lovituri recursive. Fața sa absoarbe forța din spate și se deformează temporar pentru a limita propagarea forței către brațele utilizatorului.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
NUPLA 26500 Baros din oțel moale 13 1/2 inch 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Baros cu fata din otel moale 3 lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Baros cu fata din otel moale 4 lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Baros cu fata din otel moale 6 lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Baros cu fata din otel moale 8 lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26505 Baros cu față din oțel moale 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "€147.72
NUPLA 26506 Baros cu fata din otel moale 32 inch 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "€168.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 26507 Baros Față din oțel moale 16lb
€221.10 /unitate