NUPLA 26508 Baros cu fata din otel moale 20lb | AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 Baros Față din oțel moale 20lb

În stoc
Element: AD7TKH Model: 26508Ref încrucișat: 4GFE2 / BDS-20-32

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.12 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței2 5 / 16 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiAlbastru
Lungimea capului8.625 "
Materialul capuluiOțel moale de siguranță
Greutatea capului20 lb.
Șef Lățime3.25 "
Lungime totală32.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8205206000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Ciocanul din oțel moale Nupla 26508 este proiectat pentru a antrena știfturi și a poziționa piesele în aplicații de prelucrare și prelucrare a metalelor.

Caracteristici:

  • Are un cap din oțel moale care minimizează recul și oferă o lovitură mai concentrată pentru a reduce deteriorarea piesei de prelucrat.
  • Dispune de un mâner Ergo-Power, turnat prin injecție, cu un miez solid din Nuplaglas pultrudat, pentru a proteja mânerul din fibră de sticlă împotriva loviturilor excesive și pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
  • Acest baros Nupla de 20 lb are o duritate maximă de 30 Rockwell C și prindere SG pentru o prindere excelentă a mânerului (chiar și fără mănuși) în toate condițiile meteorologice.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.54

Întrebări frecvente:

Î. Cum este construit mânerul Nuplaglas?

A. Mânerul Nuplaglas este supus unui tratament de pultruziune care utilizează mii de fire de fibră de sticlă și material rășină patentat. Când se aplică o presiune constantă, rășina începe să se topească și impregnează armătura fibroasă. Acest lucru face ca mânerul să fie foarte dur și rezistent la intemperii și substanțe chimice.

Î. De ce capul ciocanului este marcat cu „S”?

A. Capul albastru al ciocanului este marcat cu „S” pentru siguranță, permițând identificarea rapidă la locul de muncă.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
NUPLA 26500 Baros din oțel moale 13 1/2 inch 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Baros cu fata din otel moale 3 lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Baros cu fata din otel moale 4 lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Baros cu fata din otel moale 6 lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Baros cu fata din otel moale 8 lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26505 Baros cu față din oțel moale 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "€147.72
NUPLA 26506 Baros cu fata din otel moale 32 inch 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "€168.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 26508 Baros Față din oțel moale 20lb
€292.12 /unitate