Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H526-008 Comutator lamelă Forma-c | AD8YYZ 4NNG8

HEDLAND H526-008 Comutator lamelă Forma comutator lamelă-c

În stoc
Element: AD8YYZ Model: H526-008Crucea Ref: 4NNG8
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
€137.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Reed
Min. Actual0.25A
NEMA Rating-ul12 și 13 (IP65)
Temperatura de operare.32 până la 250 F.
TipComutator Reed Form-C, SPDT
Voltaj175 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cablu (3 ft., 2 fire # 24 AWG negru din PVC cu coadă de porc)
    • Valori nominale de contact (0.25 A @ 175 VDC 5 wați sarcină rezistivă max)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H526-008 Comutator lamelă Forma comutator lamelă-c
€137.41 /unitate