Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3591-3EN475 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 10-32 Thread Size, 100PK | CH3XBJ

HELICOIL A3591-3EN475 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, fină, dimensiune filet 10-32, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XBJ Model: A3591-3EN475
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
€398.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#7
Dia bobină gratuită.0.246 "
Introduceți lungimea0.475 "
MaterialNitronic 60
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetBlocare cu șurub, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3591-3EN475 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, fină, dimensiune filet 10-32, 100 buc.
€398.94 /ambalaj