Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A4184-6EN060 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M6 X 1 Thread Size, 100PK | CH3XGD

HELICOIL A4184-6EN060 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M6 X 1, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XGD Model: A4184-6EN060
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
€487.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului6.25mm
Dia bobină gratuită.7.675mm
Introduceți lungimea6mm
MaterialNitronic 60
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetMetric grosier, blocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A4184-6EN060 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M6 X 1, 100 buc.
€487.93 /ambalaj