HELICOIL T1185-4C500S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 1000PK | CH3XHU

HELICOIL T1185-4C500S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 1000 buc.

Articol: CH3XHU Model: T1185-4C500S
€898.59 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNC
Dimensiunea burghiuluiH
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0665
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T1185-4C500S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 1000 buc.
€898.59 /ambalaj