HELICOIL T1191-4C500S Tangless Free Running Insert, Fine, 1/4-28 Thread Size, 500PK | CH3XJG

HELICOIL T1191-4C500S Inserție fără încurcături, fină, dimensiune filet 1/4-28, 500 buc.

Articol: CH3XJG Model: T1191-4C500S
€898.59 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNF
Dimensiunea burghiuluiG
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet500
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8865
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T1191-4C500S Inserție fără încurcături, fină, dimensiune filet 1/4-28, 500 buc.
€898.59 /ambalaj