Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL T3591-3C285S Tangless Screw Locking Insert, Fine, 10-32 Thread Size, 1000PK | CH3XMR

HELICOIL T3591-3C285S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, fină, dimensiune filet 10-32, 1000 uc.

În stoc
Articol: CH3XMR Model: T3591-3C285S
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
€1,172.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare UNF
Dimensiunea burghiului#7
Dia bobină gratuită.0.246 "
Introduceți lungimea0.285 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetBlocare cu șurub, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T3591-3C285S Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, fină, dimensiune filet 10-32, 1000 uc.
€1,172.26 /ambalaj