Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HES 8000C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AD6RJF 49U738

HES Lovitură electrică 8000C pentru utilizare medie 12/24vdc

În stoc
Articol: AD6RJF Model: 8000CCrucea Ref: 49U738
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
€321.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreva electrică
Aruncare cu șurub1/2 ", 5/8"
Tip cadru de ușăMetal / Lemn
Adâncimea plăcii frontale1-11/16 "
Înălțimea plăcii frontale4-7/8 "
Lățimea plăcii frontale1-1/4 "
Modul de eșecCâmp selectabil Fail Safe sau Secure
finalizareaInox satinat
Rezistente la focNu
Calitate1
Tensiune de intrareGreutate electrică, medie, 12/24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
PerformanţăDe serviciu mediu
Trage Forța1500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302418035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Greve (500,000 de cicluri)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRezistente la focCalitateTensiune de intrareArticolPreț
HES 7000-24-789S-626-GR Lovitură electrică 24vdc Fail Safe/secure | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GROţel inoxidabilNu224 VDCGreva electrică€699.34
HES 7501-630-12VDC Lovitură electrică 12vdc Fail Safe/secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCOțel inoxidabil satinat3 ore112 VDCGreva electrică€962.36
HES 9600-630-GR Lovitură electrică 12/24v Fail Safe/secure | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GROțel inoxidabil satinat1-1 / 2 ore.112 / 24 VDCGreva electrică€983.26
HES 9500-630-GR Lovitură electrică 12/24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GROțel inoxidabil satinat3 ore112 / 24 VDCGreva electrică€944.39
HES 1006CLB Lovitură electrică Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 Oțel inoxidabil plictisitor3 ore1Greutate electrică, grea, 12/24 VDCGreva electrică€886.40
HES 8300C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AG7AET 49U739 8300CInox satinat3 ore1Greutate electrică, medie, 12/24 VDCGreva electrică€801.44
HES 1600-CLB-613E Kit de lovitură electrică, Seturi de încuietori cu mortare/cilindrice, rezistente, sigure sau sigure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----Trusă€973.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HES Lovitură electrică 8000C pentru utilizare medie 12/24vdc
€321.64 /unitate