Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HES 1006CLB Lovitură electrică Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737

HES 1006CLB Grevă electrică Heavy Duty 12/24vdc

În stoc
Articol: AG7AER Model: 1006CLBCrucea Ref: 49U737
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
€827.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreva electrică
Aruncare cu șurubPână la 1 "
Tip cadru de ușăMetal / Lemn
Adâncimea plăcii frontale1-11/16 "
Înălțimea plăcii frontale4-7/8 "
Lățimea plăcii frontale1-1/4 "
Modul de eșecFail Secure
finalizarea630 Oțel inoxidabil plictisitor
Rezistente la foc3 ore
Calitate1
Tensiune de intrareGreutate electrică, grea, 12/24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
PerformanţăDatorie grea
Trage Forța3070 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Greve (depășește 1,000,000 de cicluri)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRezistente la focCalitateTensiune de intrareArticolPreț
HES 7000-24-789S-626-GR Lovitură electrică 24vdc Fail Safe/secure | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GROţel inoxidabilNu224 VDCGreva electrică€663.76
HES 7501-630-12VDC Lovitură electrică 12vdc Fail Safe/secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCOțel inoxidabil satinat3 ore112 VDCGreva electrică€940.58
HES 9600-630-GR Lovitură electrică 12/24v Fail Safe/secure | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GROțel inoxidabil satinat1-1 / 2 ore.112 / 24 VDCGreva electrică€928.75
HES 9500-630-GR Lovitură electrică 12/24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GROțel inoxidabil satinat3 ore112 / 24 VDCGreva electrică€919.88
HES 8000C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AD6RJF 49U738 8000CInox satinatNu1Greutate electrică, medie, 12/24 VDCGreva electrică€378.92
HES 8300C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AG7AET 49U739 8300CInox satinat3 ore1Greutate electrică, medie, 12/24 VDCGreva electrică€825.30
HES 1600-CLB-613E Kit de lovitură electrică, Seturi de încuietori cu mortare/cilindrice, rezistente, sigure sau sigure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----Trusă€887.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HES 1006CLB Grevă electrică Heavy Duty 12/24vdc
€827.26 /unitate