Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HES 9600-630-GR Lovitură electrică 12/24v Fail Safe/secure | AC2UNV 2MXN2

HES 9600-630-GR Lovitură electrică 12/24v Fail Safe/securizare

În stoc
Articol: AC2UNV Model: 9600-630-GRCrucea Ref: 2MXN2
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
€928.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreva electrică
Aruncare cu șurubPână la 3/4 "
Tip cadru de ușăMetal gol / lemn
Adâncimea plăcii frontale3 / 4 "
Înălțimea plăcii frontale9"
Lățimea plăcii frontale1-3/4 "
Modul de eșecCâmp selectabil Fail Safe sau Secure
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Calitate1
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
Performanţăutilitare ușoare și grele
Trage Forța1500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Greve (500,000 de cicluri)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaRezistente la focCalitateTensiune de intrareArticolPreț
HES 7000-24-789S-626-GR Lovitură electrică 24vdc Fail Safe/secure | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GROţel inoxidabilNu224 VDCGreva electrică€663.76
HES 7501-630-12VDC Lovitură electrică 12vdc Fail Safe/secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCOțel inoxidabil satinat3 ore112 VDCGreva electrică€940.58
HES 9500-630-GR Lovitură electrică 12/24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GROțel inoxidabil satinat3 ore112 / 24 VDCGreva electrică€919.88
HES 8000C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AD6RJF 49U738 8000CInox satinatNu1Greutate electrică, medie, 12/24 VDCGreva electrică€378.92
HES 1006CLB Lovitură electrică Heavy Duty 12/24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 Oțel inoxidabil plictisitor3 ore1Greutate electrică, grea, 12/24 VDCGreva electrică€827.26
HES 8300C Lovitură electrică Duty Mediu 12/24vdc | AG7AET 49U739 8300CInox satinat3 ore1Greutate electrică, medie, 12/24 VDCGreva electrică€825.30
HES 1600-CLB-613E Kit de lovitură electrică, Seturi de încuietori cu mortare/cilindrice, rezistente, sigure sau sigure | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----Trusă€887.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HES 9600-630-GR Lovitură electrică 12/24v Fail Safe/securizare
€928.75 /unitate