Îndoit manual țevi FERVI 0719, 2 mm max. Grosimea | CJ4KYL

FERVI 0719 Îndoit manual pentru țevi, 2 mm max. Grosime

Articol: CJ4KYL Model: 0719
€1,373.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Dimensiunea morții14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
Max. Grosimea de lucru2 mm
Min. Raza de curbare56 mm

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea morțiimâner LungimeMax. Grosimea de lucruMin. Raza de curbarePreț
Îndoit manual țevi FERVI 0722, 120 grade. Max. Unghi de îndoire, 3 mm max. Grosimea | CJ4KYK 072225.4, 38.1, 44.5 mm1000 mm3 mm75, 125, 150 mm€1,374.55
RFQ
FERVI 0723 Îndoit manual portabil pentru țevi, 180 grade. Max. Grosimea de îndoire | CJ4KYM 0723-420 până la 600 mm--€400.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0719 Îndoit manual pentru țevi, 2 mm max. Grosime
€1,373.40 /unitate