HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Furtun de conductă 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17

HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Furtun de conductă 1 1/2 Id

În stoc
Element: AC3ENR Model: 0337-0150-0001-60Crucea Ref: 2RY17

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire1.5 "
CuloriNegru
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime25ft
MaterialCauciuc termoplastic
Max. curgereCfm 105
Presiune maximă10 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Evaluarea vidului28 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.93
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Furtun de conductă 1 inch Id | AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001-600.9 "1"Cfm 6510 psi28 "Hg€89.53
HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Furtun de conductă 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15 0337-0125-0001-601.2 "1.25 "Cfm 8010 psi28 "Hg€100.56
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 Furtun de conductă 2 inch Id | AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001-602"2"Cfm 17010 psi28 "Hg€141.19
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Furtun de conductă 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001-602.5 "2.5 "Cfm 2109 psi28 "Hg€155.40
HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3ENW 2RY23 0337-0300-0001-602.9 "3"Cfm 3057 psi28 "Hg€224.15
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001-603.9 "4"Cfm 5206 psi28 "Hg€279.22
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 Furtun de conductă 5 inch Id | AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001-604.9 "5"Cfm 6955 psi18 "Hg€361.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Furtun de conductă 1 1/2 Id
€113.47 /unitate