HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 5 inchi | AC3EPM 2RY47

HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 5 inchi

În stoc
Articol: AC3EPM Model: 0338-0500-0001-60Crucea Ref: 2RY47

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€503.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire4.9 "
Culoriclar
În interiorul Dia.5"
Lungime25ft
MaterialUretan termoplastic
Max. curgereCfm 695
Presiune maximă5 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Evaluarea vidului10 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.32
Înălțimea navei (cm)62.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Max. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 Furtun de conductă Diametru interior de 1 inch | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001-600.9 "1"Cfm 6515 psi28 "Hg€135.23
HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Furtun de conductă 1 1/4 Diametru interior | AC3EPF 2RY35 0338-0125-0001-601.2 "1.25 "Cfm 8013 psi28 "Hg€158.40
HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Furtun de conductă 1 1/2 Diametru interior | AC3EPG 2RY37 0338-0150-0001-601.5 "1.5 "Cfm 10510 psi26 "Hg€186.04
HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Furtun de conductă Diametru interior de 2 inchi | AC3EPH 2RY39 0338-0200-0001-602"2"Cfm 1708 psi22 "Hg€228.63
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 Furtun de conductă 2 1/2 Diametru interior | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001-602.5 "2.5 "Cfm 2107 psi20 "Hg€260.00
HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 3 inchi | AC3EPK 2RY43 0338-0300-0001-602.9 "3"Cfm 3056 psi16 "Hg€249.72
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 Furtun de conductă cu diametru interior de 4 inci | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001-603.9 "4"Cfm 5205 psi12 "Hg€414.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Furtun de conductă cu diametrul interior de 5 inchi
€503.97 /unitate