Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CNVX-18-O Oglindă de exterior convexă acrilică, lățime de 18 inchi, argintiu | AG7PKA

VESTIL CNVX-18-O Oglindă de exterior convexă acrilică, lățime de 18 inchi, argintiu

În stoc
Articol: AG7PKA Model: CNVX-18-O
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
€171.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă de interior / exterior
Aproximativ. Distanța de vizualizare20 ft.
sprijinSpate din plastic rezistent
CuloriSilver
Adâncime1.5 "
Înălţime18 "
IncludeSuport dublu telescopic
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime18 "
Material LensAcril
MaterialAcril
Unități de măsurareFIECARE
Modelarotunjit
TipConvex
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9002900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinAdâncimeÎnălţimeIncludeIndoor / OutdoorModelaPreț
VESTIL CNVX-12 acrilic convex pentru interior, oglindă, lățime de 12 inchi, argintiu | AG7PJY CNVX-1212 "12 ft.Spate din placă dură2.375 "12 "Suport ZIndoorrotunjit€76.00
VESTIL CNVX-18 acrilic convex pentru interior, oglindă, lățime de 18 inchi, argintiu | AG7PJZ CNVX-1818 "20 ft.Spate din placă dură2.375 "18 "Suport ZIndoorrotunjit€122.56
VESTIL CNVX-26 acrilic convex pentru interior, oglindă, lățime de 26 inchi, argintiu | AG7PKB CNVX-2626 "26 ft.Spate din placă dură2.375 "26 "Suport unic telescopicIndoorrotunjit€195.56
VESTIL CNVX-2618 Acrilic dreptunghiular convex pentru interior, oglindă, 26 inch lățime, argintiu | AG7PKC CNVX-261826 "26 ft.Spate din placă dură1.75 "18 "Suport dublu telescopicIndoorDreptunghi€308.30
VESTIL CNVX-26-O Oglindă de exterior convexă acrilică, lățime de 26 inchi, argintiu | AG7PKD CNVX-26-O26 "-Spate din plastic rezistent1.75 "26 "Suport telescopic tripluActivități în aer liberrotunjit€311.73
VESTIL CNVX-30 acrilic convex pentru interior, oglindă, lățime de 30 inchi, argintiu | AG7PKE CNVX-3030 "30 ft.Spate din placă dură2.375 "30 "Suport ZIndoorrotunjit€252.88
VESTIL CNVX-30-O Oglindă de exterior convexă acrilică, lățime de 30 inchi, argintiu | AG7PKF CNVX-30-O30 "30 ft.Spate din plastic rezistent2"30 "Suport telescopic tripluActivități în aer liberrotunjit€379.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CNVX-18-O Oglindă de exterior convexă acrilică, lățime de 18 inchi, argintiu
€171.49 /unitate