HOFFMAN 50VBFS-B Pompă Alimentare Cazan | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN 50VBFS-B Pompă Alimentare Cazan

În stoc
Element: AD9EJK Model: 50VBFS-BCrucea Ref: 4RD34

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,508.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de alimentare a cazanului
RulmențiBilă lubrifiată permanent
ConstrucţieFuncție grea, fontă, funcționare continuă are volută din fontă cu rotor de bronz și inel de uzură, adaptoare de flanșă, receptor din oțel sudat, alimentare cu apă de completare internă cu plutitor cu conexiune NPT de 1/2 inch, indicator de nivel al apei cu sutiene de protecție
Presiunea de descărcare (PSI)20
Înălţime30.25 "
HP1/3
Hz60
Lungime33.5 "
Max. Temperatura lichidului210 F
Tipul motoruluiDeschis rezistent la picurare, monofazat, pornire condensator
MontareFlanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea receptorului50 gal.
Tipul de etanșareJohn Crane Tip 6 Buna N/Carbon/Arbore din ceramică
Materialul arboreluiOțel inoxidabil filetat
Materialul rezervoruluiOțel sudat
TipSimplex
Voltaj115/230
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cazan HP (50)
    • Evaluare EDR (7,000)
    • Port de scurgere NPT (inch) (1/2)
    • NPT Intrare redusă de revenire (In.) (2)
    • Port NPT Overflow (In.) (2)
    • Port linie de aerisire NPT (intrare) (2)
    • Număr de pompe (1)
    • Debitul pompei (GPM) (15)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN 50VBFS-B Pompă Alimentare Cazan
€8,508.49 /unitate