HOFFMAN 609PF Pompă Condens | AD9EKC 4RD67

HOFFMAN 609PF Pompă Condens

În stoc
Articol: AD9EKC Model: 609PFCrucea Ref: 4RD67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,555.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuirea pompei de condens
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap12
Înălţime12.625 "
Lungime9 1 / 16 "
Max. Cap56 ft.
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.23
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa de înlocuire a condensului Hoffman 609PF este potrivită pentru dispersarea și colectarea lichidului fierbinte și a apei produse prin condens din sistemele de încălzire cu abur comerciale și industriale.

Caracteristici:

  • Pompa de înlocuire a condensului Hoffman 609PF are o carcasă a motorului ODP (open picur proof) pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului.
  • Pompează înapoi condensul în cazan în aplicații fără gravitație.

Accesorii compatibile:

  • Hoffman WCS12-20B Unitate de retur condens : Această unitate ușoară are un inel regenerabil de purtare din bronz pentru o funcționare stabilă și vine cu un rezervor de 14 galoane care poate pompa 18 galoane pe minut la 20 PSI.

Întrebări frecvente:

Î. Unde să goliți această pompă de condens?

R. Este ușor să lăsați această pompă de condens să se scurgă folosind gravitația de la tava de scurgere la groapa de colectare, linia de scurgere de canalizare, chiuveta de rufe, fereastră, scurgere de podea sau prin perete în exterior.

Î. Ce se întâmplă dacă o pompă de condens nu este utilizată cu un sistem AC?

A.

  • Umiditatea va relua acumularea în interiorul vasului de condens.
  • Se va scurge din serpentina evaporatorului și umiditatea va revărsa partea de sus a tigaii.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN 609PF Pompă Condens
€2,555.64 /unitate