Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN 792-ECM Ecm Control motor 24 Vac Max. Amperi 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM Ecm Control motor 24 Vac Max. Amperi 20

În stoc
Element: AC6UDP Model: 792-ECMCrucea Ref: 36G647
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
€342.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl motor ECM
Adâncime1-3/4 "
Hz80
Tensiune de intrare24 VAC
Lungime5.25 "
Max. Amperi20
Ieșire de tensiune13.5 VDC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504404000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Controlul motorului Hoffman 792-ECM este proiectat pentru a varia viteza unui motor EC printr-un semnal modulat pe lățime de impuls (PWM).

Caracteristici:

    Controlul motorului Hoffman 792-ECM oferă un semnal de activare a motorului care este activ ori de câte ori sursa semnalului de control indică funcționarea motorului.
  • Are o reglare manuală a vitezei pentru a obține un nivel de debit continuu prin polarizarea motorului.
  • Această unitate are, de asemenea, o funcționare cu viteză variabilă care se reia automat atunci când semnalul de intrare depășește setarea manuală a vitezei.

Întrebări frecvente:

Î. Unde este utilizat acest control al motorului Hoffman 792-ECM?

A. Această unitate este utilizată în motoare pentru a-și regla RPM.

Î. Care sunt condițiile ambientale de funcționare pentru acest controler de motor ECM?

A.

  • Temperatura - 32 până la 120 de grade F
  • Umiditate - 95% (fără condensare)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN 792-ECM Ecm Control motor 24 Vac Max. Amperi 20
€342.79 /unitate