Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A1008CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime | AG2QZK 32FD70

HOFFMAN A1008CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inci lățime

În stoc
Articol: AG2QZK Model: A1008CHALCrucea Ref: 32FD70
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
€810.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaBrushed
GarniturăNeopren
Înălţime10 "
Panou interior32FR67
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialAluminiu
Ecartament metalic12
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A12106CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime | AG2QZL 32FD71 A12106CHAL6"12 "32FR6310 "€1,045.78
HOFFMAN A1412CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inci lățime | AG2QZM 32FD72 A1412CHAL6"14 "32FR8012 "€1,267.66
HOFFMAN A1614CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 14 inchi lățime | AG2QZN 32FD73 A1614CHAL6"16 "32FR6914 "€1,465.08
HOFFMAN A606CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime Ss | AG2QZP 32FD74 A606CHAL4"6"32FR666"€672.86
HOFFMAN A8064CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2QZQ 32FD75 A8064CHAL4"8"32FR936"€762.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1008CHAL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inci lățime
€810.77 /unitate