HOFFMAN A1212CHFL Carcasa metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66 | AG2RBD 32FE11

HOFFMAN A1212CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66

În stoc
Articol: AG2RBD Model: A1212CHFLCrucea Ref: 32FE11

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€511.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior32FR68
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4025
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A10086CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"€405.23
HOFFMAN A1008CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime IP66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"€362.00
HOFFMAN A10106CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime IP66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "€437.02
HOFFMAN A12108CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "€539.37
HOFFMAN A1210CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime IP66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "€448.58
HOFFMAN A14128CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "€714.12
HOFFMAN A1412CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime | AG2RBF 32FE13 A1412CHFL6"14 "32FR8012 "€592.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1212CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66
€511.87 /unitate