HOFFMAN A1412CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime | AG2RBF 32FE13

HOFFMAN A1412CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime

În stoc
Articol: AG2RBF Model: A1412CHFLCrucea Ref: 32FE13

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€592.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime14 "
Panou interior32FR80
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.93
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A10086CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"€405.23
HOFFMAN A1008CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime IP66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"€362.00
HOFFMAN A10106CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 10 inchi lățime IP66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "€437.02
HOFFMAN A12108CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "€539.37
HOFFMAN A1210CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime IP66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "€448.58
HOFFMAN A1212CHFL Carcasa metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "€511.87
HOFFMAN A14128CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "€714.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1412CHFL Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime
€592.69 /unitate