HOFFMAN A14N128 Carcasă metalică 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2QPG 32FA80

HOFFMAN A14N128 Carcasă metalică 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QPG Model: A14N128Crucea Ref: 32FA80

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€430.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub de îmbinare cu fante
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime14 "
Panou interior32FT08
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A12N126 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€329.79
HOFFMAN A10N104 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€248.47
HOFFMAN A10N106 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€286.17
HOFFMAN A10N84 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€216.02
HOFFMAN A10N86 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 8 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€245.27
HOFFMAN A12N106 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€300.54
HOFFMAN A12N128 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€383.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A14N128 Carcasă metalică 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inci adâncime
€430.87 /unitate