HOFFMAN A161410CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 Înălțime x 14 L x 10 Adâncime | AG2RAQ 32FD98

HOFFMAN A161410CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 14" l x 10" adâncime

În stoc
Articol: AG2RAQ Model: A161410CHCrucea Ref: 32FD98

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€657.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime10 "
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime16 "
Panou interior32FR69
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9025
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorArticolLăţimePreț
HOFFMAN A404CH carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Carcasa cutiei de joncțiune4"€162.58
HOFFMAN A4044CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Carcasa cutiei de joncțiune4"€167.81
HOFFMAN A604CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Carcasa cutiei de joncțiune4"€182.32
HOFFMAN A6044CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Carcasa cutiei de joncțiune4"€192.10
HOFFMAN A606CH carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Carcasa cutiei de joncțiune6"€208.01
HOFFMAN A806CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime cu balamale | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Carcasa cutiei de joncțiune6"€219.64
HOFFMAN A8066CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inchi înălțime x 6 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Carcasa cutiei de joncțiune6"€265.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A161410CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 14" l x 10" adâncime
€657.07 /unitate