Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A16148CHSCFG Carcasa nemetalica 114 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QWE 32FC90

HOFFMAN A16148CHSCFG Carcasă nemetalice 114 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QWE Model: A16148CHSCFGCrucea Ref: 32FC90
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
€536.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
Garniturăpoliuretan
Înălţime16 "
Panou interior32FR69
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1086CHSCFG Carcasă nemetalice IP66, înălțime de 10 inchi, perete | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"€281.40
HOFFMAN A12106CHSCFG Carcasa nemetalica 12 inchi inaltime x 10 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€348.82
HOFFMAN A14128CHSCFG Carcasa nemetalica 14 inchi inaltime x 12 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "€451.48
HOFFMAN A181610CHSCFG Carcasa nemetalica 16 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "€712.23
HOFFMAN A664CHSCFG Carcasa nemetalica 6 inci inaltime x 6 inch latime | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€231.93
HOFFMAN A864CHSCFG Carcasa nemetalica 8 inci inaltime x 4 inchi adancime | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€242.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A16148CHSCFG Carcasă nemetalice 114 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€536.31 /unitate