HOFFMAN A14128CHSCFG Carcasa nemetalica 14 inchi inaltime x 12 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QWB 32FC87

HOFFMAN A14128CHSCFG Carcasă nemetalice 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QWB Model: A14128CHSCFGCrucea Ref: 32FC87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
Garniturăpoliuretan
Înălţime14 "
Panou interior32FR80
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1086CHSCFG Carcasă nemetalice IP66, înălțime de 10 inchi, perete | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"€281.40
HOFFMAN A12106CHSCFG Carcasa nemetalica 12 inchi inaltime x 10 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€348.82
HOFFMAN A16148CHSCFG Carcasa nemetalica 114 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "€536.31
HOFFMAN A181610CHSCFG Carcasa nemetalica 16 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "€712.23
HOFFMAN A664CHSCFG Carcasa nemetalica 6 inci inaltime x 6 inch latime | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€231.93
HOFFMAN A864CHSCFG Carcasa nemetalica 8 inci inaltime x 4 inchi adancime | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€242.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A14128CHSCFG Carcasă nemetalice 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€451.48 /unitate