HOFFMAN A16H1206ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 Înălțime x 12 L x 6 Adâncime | AG2QWQ 32FD01

HOFFMAN A16H1206ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 12" l x 6" adâncime

În stoc
Articol: AG2QWQ Model: A16H1206ALLPCrucea Ref: 32FD01

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,317.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriAluminiu
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaBrushed
GarniturăNeopren
Înălţime16 "
Panou interior32FT25
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialAluminiu
Ecartament metalic12
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A16H1608ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 16" l x 8" adâncime | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "€2,845.98
HOFFMAN A20H1606ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20" înălțime x 16" l x 6" adâncime | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "€2,845.84
HOFFMAN A20H2006ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 20" înălțime x 20" l x 6" adâncime | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "€3,038.67
HOFFMAN A24H2408ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 24" înălțime x 24" l x 8" adâncime | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "€3,917.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A16H1206ALLP Carcasă metalică cutie de joncțiune 16" înălțime x 12" l x 6" adâncime
€2,317.91 /unitate