Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A20N16MPP Panou interior din oțel 14.5 inchi înălțime x 17 inchi lățime | AG2TRT 32FR98

HOFFMAN A20N16MPP Panou interior din oțel 14.5 inci înălțime x 17 inchi lățime

În stoc
Articol: AG2TRT Model: A20N16MPPCrucea Ref: 32FR98
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
€74.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou interior
finalizareaGalvanizat
Ecartament16
Calibru (oțel)16
Înălţime14.5 "
MaterialOţel
SubcategoriePanou și accesorii pentru panou
Lăţime568636 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN A12N12PP Panou interior din oțel 10.25 inci înălțime x 10.25 inci lățime | AG2TRR 32FR97 A12N12PP10.25 "568821 "€40.35
HOFFMAN A24N20MPP Panou interior din oțel 18.5 inchi înălțime x 21 inchi lățime | AG2TRU 32FR99 A24N20MPP18.5 "568648 "€113.06
HOFFMAN A24N24MPP Panou interior din oțel 22.5 inci înălțime x 21 inchi lățime | AG2TRV 32FT01 A24N24MPP22.5 "568648 "€217.62
HOFFMAN A36N24MPP Panou interior din oțel 22.5 inci înălțime x 32 inchi lățime | AG2TRW 32FT02 A36N24MPP22.5 "568668 "€287.77
HOFFMAN PB1212PP Panou interior din oțel 12 inch înălțime x 12 inch lățime | AG2TRX 32FT03 PB1212PP12 "568603 "€53.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A20N16MPP Panou interior din oțel 14.5 inci înălțime x 17 inchi lățime
€74.28 /unitate