HOFFMAN A24R246NK Carcasă metalică cu tragere 24 inci înălțime x 24 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QRW 32FH94

HOFFMAN A24R246NK Carcasă metalică cu tragere 24 inci înălțime x 24 inchi lățime x 6 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QRW Model: A24R246NKCrucea Ref: 32FH94

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€652.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime24 "
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.4625
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN A24R2412NK Carcasă metalică cu tragere 24 inci înălțime x 24 inci lățime | AG2QRU 32FH92 A24R2412NK12 "24 "24 "€871.58
HOFFMAN A24R248NK Carcasă metalică cu tragere 24 inci înălțime x 24 inci lățime x 8 inci adâncime | AG2QRX 32FH95 A24R248NK8"24 "24 "€752.45
HOFFMAN A6R64NK Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QRY 32FH96 A6R64NK4"6"6"€88.23
HOFFMAN A6R66NK Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QRZ 32FH97 A6R66NK6"6"6"€93.09
HOFFMAN A8R84NK Carcasa metalica cu tragere 8 inchi inaltime x 8 inchi latime x 4 inchi adancime | AG2QTB 32FH99 A8R84NK4"8"8"€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A24R246NK Carcasă metalică cu tragere 24 inci înălțime x 24 inchi lățime x 6 inci adâncime
€652.19 /unitate