HOFFMAN A36H3012GQRLP Carcasă 36.25 inci înălțime x 30.25 inci lățime x 12 inchi adâncime | AG2QMZ 32FA45

HOFFMAN A36H3012GQRLP Carcasă 36.25 inci înălțime x 30.25 inci lățime x 12 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QMZ Model: A36H3012GQRLPCrucea Ref: 32FA45

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,616.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime12 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaGri
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime36.25 "
Panou interior32FT57
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialDin fibra de sticla
MontarePerete
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Lăţime30.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A20H1606GQRLP Carcasă 20.19 inci înălțime x 16.25 inci lățime x 6 inchi adâncime | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "€2,352.46
HOFFMAN A20H1608GQRLP Carcasă 20.19 inci înălțime x 16.25 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2QMN 32FA35 A20H1608GQRLP8"20.19 "32FT3116.25 "€2,427.20
HOFFMAN A20H2008GQRLP Carcasă 20.19 inci înălțime x 20.25 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "€2,809.02
HOFFMAN A24H2008GQRLP Carcasă 24.25 inci înălțime x 20.25 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "€2,875.23
HOFFMAN A24H2010GQRLP Carcasă 24.25 inci înălțime x 20.25 inci lățime x 10 inchi adâncime | AG2QMR 32FA38 A24H2010GQRLP10 "24.25 "32FT4020.25 "€3,165.06
HOFFMAN A24H2408GQRLP Carcasă 24.19 inci înălțime x 24.19 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "€3,087.97
HOFFMAN A24H2412GQRLP Carcasă 24.19 inci înălțime x 24.19 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2QMU 32FA40 A24H2412GQRLP12 "24.19 "32FT4424.19 "€3,567.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A36H3012GQRLP Carcasă 36.25 inci înălțime x 30.25 inci lățime x 12 inchi adâncime
€5,616.41 /unitate