Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A403DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4.50 inci înălțime x 2.88 inci lățime | AG2RAU 32FE02

HOFFMAN A403DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4.50 inci înălțime x 2.88 inci lățime

În stoc
Post: AG2RAU Model: A403DSCCrucea Ref: 32FE02
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
€93.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime2.62 "
Caracteristicile capacului carcaseiFormat, Flanșat
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime4.5 "
IP Rating-ul67
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 6, 12, 13
Lăţime2.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN A402DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 2 inchi lățime x 2 inchi adâncime | AG2RAT 32FE01 A402DSC2"4"2"€72.08
HOFFMAN A404DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.62 inci adâncime | AG2RAV 32FE03 A404DSC2.62 "4"4"€118.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A403DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4.50 inci înălțime x 2.88 inci lățime
€93.01 /unitate