Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A404DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.62 inci adâncime | AG2RAV 32FE03

HOFFMAN A404DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.62 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RAV Model: A404DSCCrucea Ref: 32FE03

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€118.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime2.62 "
Caracteristicile capacului carcaseiFormat, Flanșat
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime4"
IP Rating-ul67
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 6, 12, 13
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN A402DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 2 inchi lățime x 2 inchi adâncime | AG2RAT 32FE01 A402DSC2"4"2"€72.08
HOFFMAN A403DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4.50 inci înălțime x 2.88 inci lățime | AG2RAU 32FE02 A403DSC2.62 "4.5 "2.88 "€93.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A404DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.62 inci adâncime
€118.81 /unitate