Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A604NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete | AG2RCF 32FE40

HOFFMAN A604NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete

În stoc
Post: AG2RCF Model: A604NFCrucea Ref: 32FE40

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€242.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime3"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime6"
Panou interior32FR89
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1008NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 4 inci adâncime perete | AG2RCB 32FE36 A1008NF4"10 "32FR678"€358.92
HOFFMAN A1210NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 5 inci adâncime perete | AG2RCC 32FE37 A1210NF5"12 "32FR6310 "€475.31
HOFFMAN A1412NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 6 inci adâncime perete | AG2RCD 32FE38 A1412NF6"14 "32FR8012 "€569.39
HOFFMAN A606NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime perete | AG2RCG 32FE41 A606NF4"6"32FR666"€267.31
HOFFMAN A806NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inch înălțime x 6 inch lățime perete | AG2RCH 32FE42 A806NF3.5 "8"32FR936"€291.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A604NF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete
€242.00 /unitate