Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A604SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime oțel | AG2RDW 32FE78

HOFFMAN A604SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime oțel

În stoc
Articol: AG2RDW Model: A604SCCrucea Ref: 32FE78
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
€192.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime3"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime6"
Panou interior32FR89
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A4044SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€178.79
HOFFMAN A6044SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€197.06
HOFFMAN A606SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€221.96
HOFFMAN A806SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€233.66
HOFFMAN A808SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 8 inci lățime oțel | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€281.51
HOFFMAN A1008SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime oțel | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€287.69
HOFFMAN A10086SC Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, oțel de perete | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€362.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A604SC Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime oțel
€192.50 /unitate