VESTIL CBH-32 Bară de marfă din oțel cu cercuri 3-3/4 inch x 86-3/4 inch x 19-1/2 inch dimensiune, argintiu

Articol: AG7PFP Model: CBH-32
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€278.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareRatchet
Lățimea cercului inferior78 "
CuloriAlbastru
Înălțimea plăcii de capăt3 3 / 4 "
Lățimea plăcii de capăt3 3 / 4 "
Ecartament14 cal.
Înălţime19.5 "
Lungimea cercului9"
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Max. Lungime115.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime86.75 "
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea de service87 - 116 "
Gama de servicii86 3/4 "până la 115 3/4"
Lățimea cercului superior70 "
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "
Lăţime86 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)218.44
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CBH-32 Bară de marfă din oțel cu cercuri 3-3/4 inch x 86-3/4 inch x 19-1/2 inch dimensiune, argintiu
€278.91 /unitate