Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A864CHQRFGW Carcasa nemetalica 8 inchi inaltime x 6 inch latime | AG2QWM 32FC97

HOFFMAN A864CHQRFGW Carcasă nemetalice 8 inchi înălțime x 6 inci lățime

În stoc
Articol: AG2QWM Model: A864CHQRFGWCrucea Ref: 32FC97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€448.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
Garniturăpoliuretan
Înălţime8"
Panou interior32FR93
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1086CHQRFGW Carcasa nemetalica Perete gri deschis | AG2QVU 32FC80 A1086CHQRFGW6"10 "32FR678"€539.70
HOFFMAN A12106CHQRFGW Carcasă nemetalice, înălțime de 12 inchi, gri deschis | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32FR6310 "€646.56
HOFFMAN A14128CHQRFGW Carcasă nemetalice 14 inchi înălțime x 8 inchi adâncime | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€768.59
HOFFMAN A16148CHQRFGW Carcasa nemetalica 16 inchi inaltime x 8 inchi adancime | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€845.78
HOFFMAN A181610CHQRFGW Carcasă nemetalice 18 inchi înălțime x 10 inchi adâncime | AG2QWG 32FC92 A181610CHQRFGW10 "18 "32FT2916 "€1,165.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A864CHQRFGW Carcasă nemetalice 8 inchi înălțime x 6 inci lățime
€448.95 /unitate